曜日別特売

【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番67-7067-43-22
内容量1袋(100枚)注文コード03082611品番-
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
メッシュ
100
アズワン品番
67-7067-43-22
目開き(mm)
0.154
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする