曜日別特売

【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入

【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入 - tantore
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
13
内容量
1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
目開き(mm)
メッシュ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053667-20067-7067-45-220.077
¥22,280
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054778-50067-7067-48-220.026
¥35,040
¥33,980
¥37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069582-5067-7067-42-220.382
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074098-30067-7067-46-220.055
¥30,640
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082611-10067-7067-43-220.154
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085210-15067-7067-44-220.109
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする