19インチサーバーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03084737 品番 CP-SVNAMULT8BK
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。
狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。
前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。
棚板3枚標準装備です。
棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。
重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。
棚板は100mmピッチで可変できます。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。

付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類) その他【マンセル値】N1.0 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 幅(mm)(ケーブル口)200 寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7 取付【セキュリティワイヤ】否 タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠 キャスターあり フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×560×109(※棚板奥行きは471) 棚板耐荷重(kg)150 外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 1種類 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※底部はフラットになっていない為機器を設置するには適しておりません。棚板を最下部にして設置をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする