電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03084771 品番 ERD-WDKP12060BG
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634〜H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。
表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。
※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。

梱包内容
4個口/
540×320×75mm・5.6kg
1260×660×50mm・16kg
600×300×120mm・17.2kg
1080×210×70mm・7.8kg
付属品ケーブルタイ 仕様ノックダウン組立式(お客様組立て) 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 質量(kg)37.4 奥行(mm)600 間口(mm)1200 定格電圧(V)100 フレームメラミン焼付塗装 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 色(天板)ベージュ 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)〜1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100 材質(リフティングコラム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
注意
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする