キャリングバッグ_ハードケース_ABS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03084938 品番BAG-ABS6
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。
ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
ショルダーベルト付きです。
made in Japanです。

セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2 材質表装:ABS ブラック 質量(g)約1500 規格キャリーサポーター:なし 対応機種17型ワイドまでのノートパソコン 種類:キータイプ 気室数1気室 拡張性マチ拡張:なし 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする