セット内容ショルダーベルト、ウエストベルト
材質表装:ポリエステルPUコーティング
色ブラック
質量(g)約204ストラップ含まず
ベルト幅(mm)ウエスト:25、ショルダーベルト:25
テープ幅(mm)黄色の反射テープ:25
規格キャリーサポーター:なし
対応機種W200×H270mmまでのタブレット
内寸(幅W×高さH)(mm)ベルトループ:80×45
気室数1気室
拡張性マチ拡張:なし
ベルト長さ(cm)ウエスト(全長):約73〜130、ショルダーベルト全長:約75〜130
ポケット内寸法(mm)●内部:W155×H150●前:W200×H190
撥水加工あり撥水というより、耐水(水がしみ込まない)