液晶ディスプレイスタンド_37〜75型対応_回転機能付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03085087 品番CR-PL62BK
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

37〜75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)
VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。
初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250〜1650mm)
ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。
※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。
支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。
+5°〜-10°のチルト機能あり。
移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。
キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU 寸法(mm)【付属スペーサー】約40 質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50 キャスターあり フレーム色ブラック 対応【ディスプレイ】32〜75インチ 総耐荷重(kg)55 アジャスター約なし
注意
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※大型液晶・ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする