tantore
【検査報告書付】丸型ステンレスメッシュ Φ13 100枚入
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-7067-44-22
67-7067-42-22
67-7067-43-22
67-7067-44-22
67-7067-45-22
67-7067-46-22
67-7067-48-22
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
03085210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メッシュ
150
アズワン品番
67-7067-44-22
目開き(mm)
0.109
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000