サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(キヤノン対応)
詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03085541
品番
INK-C365B60S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キヤノン用つめかえインク
BC-365対応
初めての人の工具付きセット
セット内容
インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説
使用方法
詰め替え:穴あけ工具
種類
工具付き
内容量(mL)
顔料ブラック60
プリンター
対応:PIXUS TS3530BC-365
インク色
顔料ブラック
動作回数(回)
詰め替え:ブラック:標準7、大容量4
対応カートリッジ
【Canon】BC-365XL, BC-365