サンワサプライ
サンワサプライの トナー/インク
サンワサプライの インクカートリッジ
サンワサプライの インクカートリッジ(キヤノン対応)
詰め替えインク_キヤノン用_BC-366用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03085550
品番
INK-C366S30S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キヤノン用つめかえインク
BC-366対応
初めての人の工具付きセット
セット内容
インクボトル30ml3本、工具(ドリル)1個、注入口シール30枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説
使用方法
詰め替え:穴あけ工具
種類
工具付きBC-366
内容量(mL)
各色30
プリンター
対応:PIXUS TS3530
インク色
シアン, マゼンタ, イエロー
動作回数(回)
詰め替え:色:標準10、大容量7
対応カートリッジ
BC-366、BC-366XL