アンテナケーブル_片側L字_ごく細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03085568 品番 KM-AT26-10W
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。
S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。

直径(Φmm)【コネクタピン】0.8 種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)1 コネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 同軸タイプ2.5C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする