色(ケーブル)白
材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂
質量(g)約64
種類同軸
規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL
ケーブル長(m)約0.5(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
周波数(MHz)【入出力】10〜3224
色(本体)白
インピーダンス(Ω)75
同軸タイプ2.5C