USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03085690 品番 KU-CAKA20BK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)ケーブル:約3.5 材質(線材)規格(UL):× USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする