曜日別特売
KU-CCP6030W USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085787

KU-CCP6030W USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085787
KU-CCP6030W USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085787
KU-CCP6030W USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ 03085787

USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード03085787品番KU-CCP6030W
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約3最小曲げ半径(mm)17コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約4.2材質(線材)規格(UL):UL 2725USB規格●【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V/3A)●【USB PD(USB Power Delivery)対応】○
注意
※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする