液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03085830 品番LCD-IPAD241
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:11インチ タイプ反射防止 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2〜3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする