4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910

4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910
4901301048769 Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用 花王 03085910

Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(2L)
注文コード
03085910
品番
4901301048769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

成分全てが食品添加物でできている、グリドル専用クリーナーです。
グリドル板の火を落としてからすぐに使用でき(150~200℃)、使用中に液がハネたりしないので、安全で効率のよい洗浄作業ができます。

用途
グリドル専用クリーナー
成分
炭酸カリウム、可溶化剤(グリセリン)、金属封鎖剤
使用量
目安:原液80mLをグリドル板に塗布(60 cm×90 cmグリドル)
注意
※〔使用上の注意〕
※作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
※キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
※他の容器に移し替える場合は、メーカー指定の容器へ移す。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、目を傷めることがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。
※気分が悪くなった時は、使用を中止して、新鮮な空気の所へ移動する。
※皮ふについた時は、直ちに流水で充分に洗い流す。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする