蝶プラ工業
計量スプーン 5ml ホワイト
深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。
用途
少量計量スプーン
トラスコ品番
717-8785
材質
スチロール樹脂
長さ(mm)
【すくい部】36
幅(mm)
【すくい部】36
全長(mm)
86
ヘラ幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207097
210694
¥
17
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください