LED投光器_USB充電式_高輝度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03085918 品番LED-FL1BK
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。
バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。
明るさは3段階で調整可能です。
各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。
左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。
USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。
底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。
底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
取っ手付きで持ち運の際に便利です。
折りたたんでコンパクトに収納ができます。

電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10 光源LED バッテリー容量(Ah)5.4 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)2600 光束(Lm)約3000 調光方式3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする