LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03085927 品番LED-NECK1
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。
防水防塵規格IP44を取得しています。

セット内容USB Type-Cケーブル(充電用) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10 充電時間約2.5時間 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2 光束(Lm)約120 作業範囲(m)照度:約80 防水性IP44 調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする