IRセンサーマウス_Bluetooth_リングマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03085936 品番MA-BTRING5BK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。
スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。

セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 対応OS●Android:Android 14〜10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17〜14●iPadOS:iPadOS 17〜13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800count/inch 使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約34時間 連続待機時間約923時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。
※iOS、iPad OS対応のPowerPointには対応していません。
※iOS、iPad OS対応のKeynoteには対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする