机上ラック_USBハブ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03086085 品番 MR-LC215BK
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。
前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。
USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。

付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ポート数USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 フレーム色ブラック 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする