Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー
一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。
静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。