テンキー_ワイヤレス_USB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086128 品番NT-WL27BK
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー
一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ
静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。

セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用) スイッチキースイッチ:パンタグラフ 対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン 加工抗菌:なし 動作力60±5g インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 使用距離範囲(m)通信:10 キー数39キー 電池単四電池 1本 防塵防水性能なし キーストローク(mm)1.6±0.2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間800時間 キーピッチ(mm)19 電波周波数2.4GHz帯 音量調節あり アイソレーション適合あり 角度調節なし

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
ノートPCでのデータ入力作業

以前は、通常の10キーを使っていましたが、矢印やコピペ等のボタンが付いたこの10キーを使ったら便利過ぎて、もう元には戻れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする