タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086277 品番PDA-IPAD2117BK
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質PC、シリコン タイプケース型 ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380 対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024) 特性360度回転ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする