タブレットケース_NEC VersaPro タイプVS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086295 品番PDA-TABN12
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。
ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。
フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。
ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。
ハンドベルト付きで片手で操作可能です。
タッチペンホルダー付きです。

材質合成皮革 質量(g)390 タイプ手帳型 対応機種NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-L サイズ(mm)約W216×D20×H290 ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする