落下ストッパー_90cm(1本入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086356 品番QL-E99-90
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。
滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。

セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1 材質ポリアセタール、ナイロン、PVC 質量(kg)対象物質量:100以下/1本 対応機種棚間口90cmに対応 適合温度(℃)0〜40 サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む) 入数(個)1 耐震性耐震度:6強 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする