セキュリティ_eシリーズ_スロット標準&nano対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03086381 品番SLE-89S-1
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。
各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。
シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。

セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 質量(g)約136 本体質量(g)136 ワイヤー長さ(m)2 対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)、NobleWedge(ノーブル)・NanoSaver(ナノ)にも全て対応します。 サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×73.2×4.52.5×6にも全て対応します。 直径(mm)シリンダサイズ:15.6 ボタン部含め33.2、ワイヤー:4.4 キーマスターキー:対応
注意
※3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする