電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03086417 品番 TAP-PP34-5
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。
透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。
防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。
通電が確認できるランプ付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。

ホワイト、コード:ライトグレー 質量(g)約1160 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 構造二重:あり コンセント形状3P(抜け止めタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5 穴間隔(mm)仮固定:220 アース端子あり 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 間隔(mm)差込口:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする