サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルバッテリー/充電器
サンワサプライの AC充電器
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03086460
品番
USB-AC2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)
約190
ケーブル長(m)
【ACアダプタ】約1.5
対応機種
USB-3HFA04、USB-3HFA07
動作/保管温度(℃)
環境条件:動作時/0〜60、保管時/-10〜70
動作湿度(%)
環境条件:10〜90 (結露なきこと)
サイズ(mm)
約W45×D32.3×H97
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
【ACアダプタ】付属:DC12V 3A