パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。
接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。