CST-75N-FRE2 キャスター_汎用タイプ サンワサプライ 03086645

CST-75N-FRE2 キャスター_汎用タイプ サンワサプライ 03086645
CST-75N-FRE2 キャスター_汎用タイプ サンワサプライ 03086645
CST-75N-FRE2 キャスター_汎用タイプ サンワサプライ 03086645

キャスター_汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード03086645品番CST-75N-FRE2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。
始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。

材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする