曜日別特売
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846

 

CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846
CS1210DD (BS) コードレスミニチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 03086846

コードレスミニチェンソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台電圧(V)10.8付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)注文コード03086846品番CS1210DD (BS)
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。
ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。
別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)仕様チェンオイル自動給油(55mL)長さ(mm)(ガイドバー)100質量(kg)1.4(蓄電池装着時)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×206×86(蓄電池装着時)バッテリー容量(Ah)2作業量(目安)【杉角材(50×50mm)】約88カット※BSL1220M使用時充電時間(分)約60チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
注意
※NN仕様は電池・充電器別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 剪定作業
EAST建設業・工事業

小型式ですが、剪定作業に役立つ機械である。
重過ぎず、脚立等の上でも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする