Surface用 充電式 タッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03087047 品番MS-SFTP03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。
パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。
筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。
本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。
便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。
グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。
長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。

用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:30(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU 先端径(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 筆圧レベル感知:4096段階 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:130
注意
※筆圧感知はご利用のアプリが対応している事が条件です。またアプリによりまして、正しく検知できない場合もございます。
※ご利用されるアプリによりましてはファンクションボタン機能割り振りが変わる場合がございます。
※側面を覆うケースやマグネット吸着に対応していない機種ではご利用頂けません。またすべてのモデルでマグネット吸着が行える事を保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする