13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03087056 品番LCD-H133
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

13.3インチ 本体重量はわずかの430gの超軽量で持ち運びがラクラク
折り畳み式のコンパクトなスタンド付属で角度調節可能
小規模な会議や商談での画面共有に

用途フリーアドレスのオフィスや打合せ時の持ち出しに最適 セット内容モニター・スタンド・HDMIケーブル・Type-C/USB-Aケーブル・ACアダプター 寸法(mm)W310 X H200 X D12 質量(g)約430 電源入力:入力:DC5V/2A 角度(°)視野:視野:上下左右89 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 入力端子映像:HDMI、電源:USB Type-C 出力端子音声:音声:3.5mmヘッドフォン端子 モニターサイズ13.3インチ パネル駆動方式TFT液晶 IPS型 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)25
注意
※接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
長時間使用しない場合は、ケーブルを取り外してください。
画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする