商品画像
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
男女兼用ガーゼ肌着
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
03087081
品番
89770-01
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
点滴や検診に便利で入院時に最適な打合せタイプの肌着。男女兼用。日本製。洗濯機OK。
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
62
バスト(cm)
130
性別
男女兼用