画像準備中

スタンド球6-8V21CP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03087117 品番S2568V21CPBA15D
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様口金溶着強度:1.5Nm 種別C 型式6〜8V 21CP、ガラス球:S 全長(mm)48 消費電力(W)16〜17 定格電圧(V)7 口金BA15D 外径(Φmm)25 全光束(Lm)260 定格寿命(時間)200 光中心距離32mm エネルギー消費効率(Lm/W)15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする