CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホースリール
CEJN(セイン)の 自動巻き取り式ホースリール
セーフティーリール用ホースガイド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03087160
品番
19-911-5709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途
セーフティーリール用交換部品に。
適合機種
セーフティーリール全種
材質
PBT樹脂
質量(g)
64.5
ブラケット
【ホースガイドブラケット】PA66
材質(ねじ部)
スチール(亜鉛メッキ)
ガイドピン形状
ポリアセタール
注意
※作業は危険を伴いますので、手順、交換方法をよくご確認の上慎重に行ってください。