曜日別特売
EP5962 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087407

製品画像

EP5962 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087407
EP5962 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087407

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チャコールグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード03087407品番EP5962
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。

色
チャコールグレー
サイズ
4L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
仕様
C-1 ホワイト C-2 レッド C-3 サックス、C-4 オレンジ C-5 ネイビー C-9 グレー、C-10 ブラック C-12 スノーホワイト C-29 ワイン、C-31 ブルー C-38 あずき C-61 ライトグリーン、C-63 カーキ C-64 アクアグリーン C-70 ダークブラウン、C-72 ベージュ C-91 チャコールグレー、左胸ポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
バスト(cm)
130
ネック(cm)
45
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする