シャツ(長袖)[兼用]
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
- 仕様
- C-1 ホワイト C-2 レッド C-3 サックス、C-4 オレンジ C-5 ネイビー C-9 グレー、C-10 ブラック C-12 スノーホワイト C-29 ワイン、C-31 ブルー C-38 あずき C-61 ライトグリーン、C-63 カーキ C-64 アクアグリーン C-70 ダークブラウン、C-72 ベージュ C-91 チャコールグレー、左胸ポケット
- 混率(%)
- ブロード(ポリエステル65、綿35)
- 機能
- 防汚
- 袖丈
- 長袖
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
長袖シャツ 春夏 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03087407,03091580 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923029-260902-02.jpg)
![注文コード:03087450,03089559 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02922828-260902-02.jpg)
![注文コード:03089559,03087450 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02922828-260903-02.jpg)
![注文コード:03091580,03087407 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923029-260903-02.jpg)
![注文コード:03089742,03092307 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923406-260902-02.jpg)
![注文コード:03089742,03092307 シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02923406-260903-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925802-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924079-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923537-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922959-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922609-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03107732-260902-02.jpg)
![スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) スタンドカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924928-260902-02.jpg)
![ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ) ベルカラーシャツ(七分袖)[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923422-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924149-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087222-260902-02.jpg)
![オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922591-260902-02.jpg)


![オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922776-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922828-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03106587-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089401-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087590-260902-02.jpg)