製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スノーホワイト
チャコールグレー
スノーホワイト
あずき
サイズ
L
4L
L
3L
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087450
品番
EP5962
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
色
スノーホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
78
仕様
C-1 ホワイト C-2 レッド C-3 サックス、C-4 オレンジ C-5 ネイビー C-9 グレー、C-10 ブラック C-12 スノーホワイト C-29 ワイン、C-31 ブルー C-38 あずき C-61 ライトグリーン、C-63 カーキ C-64 アクアグリーン C-70 ダークブラウン、C-72 ベージュ C-91 チャコールグレー、左胸ポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
バスト(cm)
114
ネック(cm)
40.5
袖丈
長袖