製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
3L
M
S
色
カーキ
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087949
品番
EP9008
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
色
カーキ
サイズ
LL
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
82
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:126.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
42.5
袖丈
半袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。