アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
全6種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
3L
LL
M
S
肩幅(cm)
48
49.5
52.5
54
袖丈(cm)
24.5
25
27.5
28
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087949
EP9008
カーキ
LL
52.5
27.5
82
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03089349
EP9008
ネイビー
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03090381
EP9008
ブルー
M
49.5
25
76
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03091300
EP9008
ベージュ
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03092271
EP9008
カーキ
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03093951
EP9008
ブルー
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください