曜日別特売
EP9008 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089349

製品画像

EP9008 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089349
EP9008 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089349

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色ネイビー
内容量1枚注文コード03089349品番EP9008
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。

色
ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
84
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:132.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
44
袖丈
半袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする