製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
SS
LL
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090110
品番
EP8606
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
色
ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
仕様
両胸ポケット(左のみペン差しポケット付)
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
94
性別
男女兼用
ネック(cm)
36.5
袖丈
半袖