製品画像
アルベ(チトセ)
バックオープンシャツ(八分袖)[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090250
品番
RW0004
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
32.5
着丈(cm)
66
仕様
サテンストレッチ、両脇スリット
混率(%)
(綿70 、複合繊維(ポリエステル)30)
機能
ストレッチ、抗菌防臭
バスト(cm)
設定寸:114
性別
女性用
袖丈
八分袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。