BSS208 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090408

製品画像

BSS208 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090408
BSS208 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090408

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ3L
内容量1枚注文コード03090408品番BSS208
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

な印象のスタンドカラー。

色
ベージュ
サイズ
3L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
134
性別
男女兼用
ネック(cm)
45
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする