RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090916

製品画像

RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090916
RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03090916

カットソー(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色オフホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード03090916品番RW0003
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
オフホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
64
仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする