製品画像
アルベ(チトセ)
カットソー(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
オフホワイト
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
LL
LL
M
S
SS
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091492
品番
RW0003
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
バスト(cm)
124
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。