曜日別特売

脇ゴムパンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03091930
品番
AS8310
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

脇ゴムと股下マチ付きで動きやすいストレートパンツ。

仕様
両脇ポケット、裏地無し、股下マチ付
ブラック
サイズ
9号
タイプ
女性用
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
64~68
機能
脇ゴム、ノータック、ストレッチ
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
95
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする