曜日別特売
EAV1059 ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト カーシーカシマ 03096288

EAV1059 ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト カーシーカシマ 03096288
EAV1059 ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト カーシーカシマ 03096288
EAV1059 ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト カーシーカシマ 03096288
EAV1059 ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト カーシーカシマ 03096288

ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビーチェック
サイズ17
内容量1枚注文コード03096288品番EAV1059
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】スカーフループ/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/ARMFIT/大容量ポケット

用途
太陽のように、明るく華やぐ。「LALA TWEED」やわらかな色合いが明るくやさしい表情へ導き、きちんと感と親しみやすさを添えてくれるベストです。表情豊かなツイード素材でとびきり華やかなピンクチェック、気持ちにスイッチが入るネイビー×ブルーのネイビーチェック、誠実のブラックチェックの3色展開。どんな瞬間も自然と笑顔が生まれる、明るさとあたたかさに包まれる一着に。素材:奥行きのある、表情豊かな上品ツイード。糸の細い部分と太い部分が交互に現れるスラブ糸を使用し、不規則に織り込むことで、表情豊かな表面感が魅力です。通年着やすいほどよい厚みで快適な着心地。シワになりにくく、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
色
ネイビーチェック
サイズ
17
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする